用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
幅(mm)12.7
形状A
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定
長さ(mm)155
測定範囲(mm)1~15
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)
材質ステンレス
質量(g)25
仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付
寸法(mm)155×20×6(収納時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.01~0.10の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。
隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。
穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。
隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120
材質ステンレス
質量(g)25
本体寸法(mm)144×16.3×5.5
精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~1.00の19枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~0.40の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.04~3.00の12枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~3.00の13枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
硬度HRC45~55
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に
測定範囲(mm)1~27
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)144×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)30~45
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)60
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)159×1.2
測定範囲(mm)45~60
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)80
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)161.5×1.2
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル
測定範囲(mm)10
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
測定深さ(mm)20
測定子直径(Φmm)5
測定子平行度(μm)3
アンビル(mm)直径:5
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)180
タイプ小形シックネス
測定深さ(mm)26
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
精度(μm)±20
指示誤差(μm)±20
材質測定子、アンビル:セラミック
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
付属品PCケース
材質測定子:セラミック
材質(本体)スチール
質量(g)180
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
精度(mm)±0.02
最小読取値(mm)0.01
差込深さ(mm)30
主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
測定子Φ10mmフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付
指示誤差(mm)±0.02
関連キーワード
1
2
次へ