18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き 3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置) 付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本 質量(g)約93.5(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 3本 感度センサー正面から約2 cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22 カウント時間最大99分59秒/最小1秒
1セットほか
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察 品番12238-01 関連資料(0.26MB) 校正証明書付き
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-56 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂 寸法(mm)114×62×24 質量(g)約110 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 表示形式デジタル コード1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-20 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,900 税込10,890
14日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-57 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1個
14,050 税込15,455
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
14日以内出荷

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け アズワン品番4-1978-01-20 防水性防滴(タイマー正面) カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,498 税込10,448
14日以内出荷

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,550 税込18,205
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け アズワン品番4-1978-01-57 防水性防滴(タイマー正面) カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け アズワン品番4-1978-01-56 防水性防滴(タイマー正面) カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷