1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個
質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)
負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上
変換方式10bit D/A 変換方式
警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)-10~50
反射検出距離20~300
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ±1%/F.S.
出力更新時間50ms+1周期 時間以内
温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.
出力論理正論理
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ5分
使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4
測定範囲(r/min)6.0~99999.9
付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)420(本体:140)
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)50~1000
サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40
電池単4乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命連続 約20時間
校正証明書一般校正
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚
測定範囲6.0~99999.9rpm
校正証明書一般校正
関連キーワード