6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書一般校正
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm)55×9×109 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示2000カウントLCD 文字高(mm)12 分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA)約2 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.45V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃)-20~60 確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計。VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし) アズワン品番64-7717-77-24 校正証明書JCSS校正
1個
91,980 税込101,178
20日以内出荷

オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書 適合規格IEC 61010 600V CAT.II 測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック 表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント 分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 機能オートホルード、自動電源OFF レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 校正 サンプリング2回/秒(数値) レンジ切替フルオートレンジ 使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 動作原理二重積分方式 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示 消費電力(mW)約4.5 確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)