6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書一般校正
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷

1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。
付属品テストリード、電池、取説、ホルスター サンプリング2~3秒/回 交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm)55×9×109 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示2000カウントLCD 文字高(mm)12 分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA)約2 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.45V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃)-20~60 確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。 ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。 導通機能付です。 テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス 屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス 空調工事・自動車のメンテナンス 材質ABS樹脂 測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V)) 測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト) 交流電流(A)- 直流電流(A)0.25
1セットほか
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)