こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定
最小表示(mm)0.05
関連キーワード