カテゴリ

  • 測定用品(57)
    • デジタルノギス(電子ノギス)(19)
    • 標準型ノギス(10)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • シンワ測定(4)
  • KANON(中村製作所)(40)
  • 東栄工業(2)
校正証明書
  • 付き
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(22)
  • 200~400未満(28)
  • 400~600未満(5)
  • 600~800未満(8)
  • 1000~2000未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.01(24)
  • 0.02(10)
  • 0.05(18)
  • 0.1(5)
材質
  • カーボン(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(3)
デプスバー(有・無)
  • あり(12)
  • なし(9)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノギス 校正証明書付」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)Φ1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
デジタルCRノギス 東栄工業デジタルCRノギス東栄工業
47,980税込52,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
C面ノギス 東栄工業C面ノギス東栄工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から8日以内出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
自動ストップノギス Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギスMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり許容誤差最大:±0.05mm最大許容誤差(μm)EMPE(外側測定)、SMPE(内側測定):±50
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
チップ付きノギス Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギスMitutoyo(ミツトヨ)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤル付ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から60日以内出荷
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505デプスバーあり
短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
小穴ピッチノギス150mm KANON(中村製作所)小穴ピッチノギス150mmKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.05質量(g)180器差(mm)±0.07
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ76mmKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)10~200最小表示(mm)0.02質量(g)320器差(mm)±0.07
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ56mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~200最小表示(mm)0.02質量(g)300器差(mm)±0.07
ロングジョウバーニャキャリパー600mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー600mmKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.48器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー500mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー500mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.35器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー450mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー450mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.18器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー300mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー300mmKANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(g)500器差(mm)±0.04
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05デプスバー
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61器差(mm)±0.11
ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定ファイバーノギス ダイヤル式シンワ測定(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
プラノギス ポッケ シンワ測定プラノギス ポッケシンワ測定(41件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から20日以内出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
カールマール型デプスゲージ KANON(中村製作所)カールマール型デプスゲージKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。最小表示(mm)0.01全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103デプスバー寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
76,980税込84,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら