カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 差圧計(6)
    • 圧力計(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • ホダカ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 第一計器(2)
  • カスタム(1)
測定範囲(hPa)
  • 0~1000(1)
  • -10~10(1)
  • -30~30(1)
  • -100~100(2)
  • -100~1000(1)
  • -200~200(4)
  • -749~1499(2)
  • -750~1500(2)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
校正証明書
  • 付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マノメーター」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCT0.6級圧力計 第一計器HCT0.6級圧力計第一計器
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズアズワン
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズアズワン
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワンハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズアズワン
70,000税込77,000
1台
9日以内出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズアズワン
76,900税込84,590
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正圧力表示ゲージ圧精度F.S±1%接続口ホースジョイントセンサーピエゾ抵抗型半導体センサ保管温度(℃)-20~60電源単3アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)仕様操作温度:0~40
アルティメット絶対圧計 カスタムアルティメット絶対圧計カスタム
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷から29日以内出荷
設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に測定流体圧縮空気付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から45日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカデジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプホダカ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら