カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール(6)
  • 菊水電子工業(1)
校正証明書
  • 付き
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ライカ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅無操作時15秒経過後に自動電源オフHACCPチェック機能LED搭載放射率変更可能アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付マザーツール
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅無操作時15秒経過後に自動電源オフHACCPチェック機能LED搭載放射率変更可能アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付マザーツール
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅無操作時15秒経過後に自動電源オフHACCPチェック機能LED搭載放射率変更可能アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-20校正証明書一般校正
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
高信頼性直流安定化電源 菊水電子工業高信頼性直流安定化電源菊水電子工業
319,800税込351,780
1セット
16日以内出荷から31日以内出荷
周波数公称入力:50/60、範囲:47~63冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし)保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA効率50以上ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA入力公称電圧(V)100、単相(90~110)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら