こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)
対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体50cm離れた位置で50dB以上
発光体8000ルクスの明るさで確認可能
高低圧用検電器(AC80V~7000V)
超小型軽量設計で携帯に便利
検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定
検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全
音と光で安全確実に検電
防滴構造IPX1(防滴I形)
TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書
周波数(Hz)50/60共用
漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下
動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
関連キーワード