67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1セット
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316 形状AU型
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1088種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)SUS
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型 接続ねじG1/4 材質(ケース)鉄Crメッキ 大きさΦ60 材質(接続部)黄銅
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様成績付 質量(g)280 種類ステンレス圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1374種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 校正証明書付き
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状D枠(取付金具) 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDT 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 校正証明書付き
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 校正証明書付き
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300 校正証明書付き
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300 呼びDU 校正証明書付き
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)75 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 校正証明書付き
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 呼びDU 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200 校正証明書付き
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500 校正証明書付き
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 校正証明書付き
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 呼びDU 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400 呼びDU 外径(Φmm)75 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)