直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(英語)
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(中国語)
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(英語)
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(中国語)
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(英語)
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ
校正証明書一般校正(中国語)
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正(英語)
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード