0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz)
電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms
入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下
周波数帯域(MHz)DC~100
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下
確度±2%(20℃~30℃)
動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms
立ち上がり時間3.5ns
減衰比50:1、500:1
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875
最大入力電圧AC,DC 1000V
電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω
周波数帯域(MHz)DC~400
耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。交流実効値出力(Wave/RMS切替)機能付き。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875
電圧(V)【変換可能】AC1000(分圧比1000:1) AC250(分圧比100:1)
測定モード波形/交流実効値
最大入力電圧AC,DC 1000V
電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅱ、CAT Ⅲ適合。
仕様【分圧比】1000:1
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
出力BNC端子
最大入力電圧DC2000V/AC1000V
関連キーワード