カテゴリ

  • 測定用品(61)
    • 直尺・曲尺・定規(58)
    • 直尺・曲尺・角度その他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(49)
  • SK(新潟精機)(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
長枝(mm)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 160(3)
  • 162(1)
  • 170(4)
  • 320(20)
  • 323(1)
  • 330(3)
  • 515(1)
  • 520(24)
  • 523(1)
  • 600(1)
  • 630(3)
  • 638(1)
  • 1026(1)
  • 1030(2)
  • 1040(3)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.1(8)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(7)
  • 1.5(1)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
JIS規格取得
  • 取得済(18)
短枝(mm)
  • 55(1)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 160(8)
  • 161.5(1)
  • 163(2)
  • 165(4)
  • 258(1)
  • 260(9)
  • 261.5(1)
  • 265(4)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 335(1)
  • 630(3)
材質
  • ステンレス(57)
ステンレス
幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(19)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
10・15・20・25・30・35
校正証明書
  • 付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差金」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JISシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)14目盛仕様表裏同目長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段シンワ測定(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目 シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目シンワ測定
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛シンワ測定(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から21日以内出荷
内目盛付で作業性アップ。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)600短枝(mm)300材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0長さ許容差(mm)±0.5
シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0材質ステンレス質量(g)142呼び寸法(mm)300
シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー大金 快段目盛SK(新潟精機)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作シンワ測定(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15材質ステンレス厚さ(mm)1.4目盛表裏同目 名作直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目シンワ測定(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS シンワ測定曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JISシンワ測定
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
JIS規格取得取得済
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
等厚曲尺 タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
用途建築用曲尺厚さ(mm)1.1幅(mm)15材質ステンレス仕様外基点・内目盛、ネームスペース付形状等厚
曲尺 筋交付大金 シンワ測定曲尺 筋交付大金シンワ測定
35,980税込39,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 中金 ステン シンワ測定曲尺 中金 ステンシンワ測定
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 大金 ステン シンワ測定曲尺 大金 ステンシンワ測定(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺巻金 シルバー シンワ測定曲尺巻金 シルバーシンワ測定
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規材質ステンレス形状同厚寸法(mm)320×160×2.6質量(g)116直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺ツーバイフォー シルバー 併用目盛 シンワ測定曲尺ツーバイフォー シルバー 併用目盛シンワ測定(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。勾配が一目で測れる勾配目盛付きです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状同厚寸法(mm)520×260×1質量(g)115直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×19×1.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定曲尺厚手広巾 ステンシンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定曲尺厚手広巾 シルバーシンワ測定
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺平ぴた シルバー シンワ測定曲尺平ぴた シルバーシンワ測定(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】シンワ測定
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 ステン   【メートル目盛】 シンワ測定曲尺角厚 ステン 【メートル目盛】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様JISマーク、十二支付形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:50cm表目盛 短枝外目盛:25cm裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:25cm長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 角厚シルバー 併用目盛 シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛シンワ測定
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】シンワ測定
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から21日以内出荷
左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】シンワ測定(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様JISマーク、赤数字入、十二支付形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛SK(新潟精機)(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
11,900税込13,090
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(44件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
中金シルバー普及型 シンワ測定中金シルバー普及型シンワ測定
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0材質ステンレス厚さ(mm)2短枝(mm)330質量(kg)0.432質量(g)432
シルバー30cm大工用 シンワ測定シルバー30cm大工用シンワ測定
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目裏目盛 短枝外目盛/15cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら