4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)