283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)本体/56×38×130 質量(g)170 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-200~+1370 精度±(0.05%+0.7℃) 分解能(℃)0.1 機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ 校正証明書一般校正
1台
24,400 税込26,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40 分解能(℃)0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命(連続時間)約125 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40~+50 精度(℃)±2℃ センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
1個
17,330 税込19,063
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース 質量(g)約300(本体) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 表示4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃ 入力【保護】60V DC/24Vrms センサーK熱電対 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番1-5455-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
1台
30,700 税込33,770
14日以内出荷

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~+30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-20 校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
35日以内出荷

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-3521-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-2762-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-20 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-3521-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
23,480 税込25,828
14日以内出荷

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書 アズワン品番2-2762-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-20 校正証明書一般校正
1個
29,200 税込32,120
14日以内出荷

高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。 測定温度範囲(℃)-99.9~850.0 アズワン品番3-5954-01-20 校正証明書一般校正
1台
59,980 税込65,978
14日以内出荷

CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)42×187×24 質量(g)128 電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) 分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え 許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番1-6880-01-20 サンプリング速度3回/1秒 ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて) 校正証明書一般校正
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-20 校正証明書一般校正
1台
64,980 税込71,478
14日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)-50~0 寸法(Φmm)約6.2 温度測定範囲(℃)-50~0 コードJC-1150 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 アズワン品番6-7702-01-20 校正証明書一般校正
1本
76,980 税込84,678
15日以内出荷

食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個 測定範囲(℃)-60~760 アズワン品番64-3729-35 校正証明書一般校正
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.95 アズワン品番2-1961-01-20 校正証明書一般校正
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-3521-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
23,480 税込25,828
14日以内出荷

室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~50 アズワン品番2-1959-01-20 校正証明書一般校正
1台
14,900 税込16,390
16日以内出荷

testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番2-3537-02-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷

最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m 付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属) 寸法(mm)104×18×42 質量(g)65 電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用 測定範囲(℃)-50~90 表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値 測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃ 感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304) センサーサーミスタ 分解能0.1℃ アズワン品番1-7340-01-20 校正証明書一般校正
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番64-3729-28 校正証明書一般校正
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)コンパクト高精度温度計 校正証明書付
IP67の防水防塵仕様です。コンパクトで大型ディスプレイ搭載です。本体とプローブの一体型です。
測定温度範囲(℃)-70.0~250.0 校正証明書一般校正
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ 寸法(mm)40×170×36 質量(g)約140 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+1000 精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内 分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1 機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ 応答時間(秒)0.8以下 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 距離係数(D:S):12.5:1 アズワン品番1-5309-13-20 校正証明書一般校正
1台
74,980 税込82,478
17日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm) 材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス 寸法(mm)Φ47×20×176 質量(g)約25 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃ 温度測定範囲(℃)-30~150 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠) サンプリング周期1秒 アズワン品番1-8806-11-20 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
28,700 税込31,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点) 付属品専用収納ケース・USBケーブル 寸法(mm)56×38×182 質量(g)約250(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-30~600 測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃ 再現性±1℃ 分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1 照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得 機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト 応答時間0.5秒 測定波長8~14μm 放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ) アズワン品番1-9391-01-20 校正証明書一般校正
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷