カテゴリ

  • 測定用品(4,825)
    • ダイヤルゲージ(230)
    • コンベックス(154)
    • テスタ(マルチメータ)(199)
    • 温度計・温湿度計(667)
    • 分銅/おもり(137)
    • タイマー・ストップウォッチ・時計(90)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(106)
  • ホーザン(3)
  • VIBRA(新光電子)(173)
  • A&D(171)
  • シチズン(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(949)
  • アズワン(160)
  • 右下精器製造(8)
  • SK(新潟精機)(347)
  • ガステック(261)
  • シンワ測定(238)
  • HIOKI(日置電機)(174)
  • 佐藤計量器製作所(170)
  • KANON(中村製作所)(143)
  • マザーツール(117)
  • オーハウス(100)
  • テクロック(100)
  • 共立電気計器(91)
  • カスタム(80)
校正証明書
  • 付き
  • -(422)
  • なし(24)
  • 無し(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,523)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書」の検索結果

4,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付理研計器
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)グリーン購入法適合校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
LANケーブルテスタ 共立電気計器LANケーブルテスタ共立電気計器
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
ネットワーク工事に必要なケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能ケーブル長測定が可能電源投入時に自動点灯するバックライト搭載最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)
その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書質量(g)【本体】245【リモートユニット】25適合規格IEC 61326-1(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24確度±10%±1mRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長測定0.1~255.0m認証マークCEマーク
高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズクローネ
68,990税込75,889
1個
15日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂測定範囲0~10.00MPaG質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズクローネ
72,990税込80,289
1個
15日以内出荷から29日以内出荷
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84RシリーズVIBRA(新光電子)
169,490税込186,439
1台
11日以内出荷
音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
最小表示0.1mgひょう量(g)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)計量皿寸法(Φmm)80校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
326,800税込359,480
1台
39日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
133,800税込147,180
1台
39日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
51,490税込56,639
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
48,990税込53,889
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
329,800税込362,780
1台
38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
135,800税込149,380
1台
38日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
479,800税込527,780
1台
38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
389,800税込428,780
1台
38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
789,800税込868,780
1台
38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
サイズ(mm)計量皿/Φ80、本体/W222×D379×H353校正証明書JCSS校正
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット) Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット)Mitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付
測定範囲(mm)100~2100最小表示量(mm)0.01本体寸法(mm)100~125マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.32MB)指示誤差(mm)±0.1
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
119,800税込131,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
249,800税込274,780
1セット
18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスヘリウム(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスプロパン(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスアルゴン(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当警報設定値20%LEL(固定)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
129,800税込142,780
1セット
18日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)測定数(種)2使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)3以内検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)検知対象ガスLPG、13A関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
159,800税込175,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付理研計器
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷から41日以内出荷
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付理研計器
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷
軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)吸引流量0.35L/min以上表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)復帰方式【故障警報】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)サンプリング方式吸引式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付理研計器
52,980税込58,278
1台
14日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
質量(g)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
塩化水素ガス検知器 WatchGas塩化水素ガス検知器WatchGas
179,800税込197,780
1個
予約販売
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガス測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付き応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
199,800税込219,780
1式
46日以内出荷
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧(V)80最大電流(A)設定可能:42出力電流(A)40応答時間過渡応答:2ms以下電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)突入電流(A)50以下最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA校正証明書あり分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら