カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 汎用圧力計(5)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器(9)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~3(2)
  • 0~3.5(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~20(2)
  • 0~25(2)
  • 0~100(2)
  • -0.1~0(2)
ねじの呼び
  • G1/4(2)
  • G3/8(2)
  • G(PF) 1/4(4)
  • G(PF) 3/8(5)
  • R1/4(2)
  • R3/8(2)
  • R(PT) 1/4(1)
測定流体
  • 気体(7)
  • 液体(7)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(8)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
外径(Φmm)
  • 60(4)
  • 63(3)
  • 75(4)
  • 78(4)
  • 100(3)
  • 103(3)
60・63・75・78・100・103
校正証明書
  • 付き
精度
  • ±1.6%(7)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油圧 圧力計」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
HNT汎用連成計(前フランジ 第一計器HNT汎用連成計(前フランジ第一計器
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
HNT汎用連成計(耐振用 第一計器HNT汎用連成計(耐振用第一計器
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(10件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89寸法a(mm)11寸法D(Φmm)63接続ねじG1/4B(PF)材質(ケース)鉄Crメッキ寸法b(mm)30大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
真空計 第一計器真空計第一計器
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ100寸法h(mm)82測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状Tメーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B(PF)材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら