カテゴリ

  • 測定用品(140)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(129)
    • 直尺・曲尺・角度(8)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(22)
  • シンワ測定(19)
  • テクロック(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • KANON(中村製作所)(26)
  • Peacock(尾崎製作所)(16)
  • KDS(7)
  • マール社(3)
  • SUN UP(3)
  • A&D(2)
  • ケツト科学研究所(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(16)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(52)
  • 200~400未満(52)
  • 400~600未満(7)
  • 600~800未満(7)
  • 1000~2000未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.01(56)
  • 0.02(4)
  • 0.05(22)
  • 0.1(9)
校正証明書
  • 付き
  • -(73)
ベース寸法(mm)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 63.5(1)
  • 75(3)
  • 100(13)
  • 101.6(1)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • -(2)
  • Φ16(2)
  • Φ25(2)
  • Φ40(1)
器差(mm)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(1)
  • ±0.02(4)
  • ±0.03(5)
  • ±0.05(2)
  • ±0.07(1)
  • ±0.08(1)
  • ±0.12(1)
  • ±0.20(2)
±0.01・±0.015・±0.02・±0.03・±0.05・±0.07・±0.08・±0.12・±0.20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「深さ測定」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
チップ付きノギス 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギス 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
チップ付きノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギス 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ノギス 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付マール社
26,780税込29,458
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 英語版校正証明書付マール社
26,780税込29,458
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 校正証明書付 マール社デジタルノギス 校正証明書付マール社
24,280税込26,708
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
普及ノギス 校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 校正証明書付シンワ測定
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付シンワ測定
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅうアズワン品番61-6162-38-20校正証明書一般校正
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(中国語)
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(英語)
デップス付ノギス 中国語版校正証明書付 SUN UPデップス付ノギス 中国語版校正証明書付SUN UP
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷
外径の測定に内径の測定に深さに測定に段差の測定にバーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(中国語)
デップス付ノギス 英語版校正証明書付 SUN UPデップス付ノギス 英語版校正証明書付SUN UP
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷
外径の測定に内径の測定に深さに測定に段差の測定にバーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(英語)
デップス付ノギス 校正証明書付 SUN UPデップス付ノギス 校正証明書付SUN UP
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷
外径の測定に内径の測定に深さに測定に段差の測定にバーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正
デジタルノギス 300N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 300N 中国語版校正証明書付KDS
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8874-01-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 300N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 300N 校正証明書付KDS
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8874-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 200N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 200N 中国語版校正証明書付KDS
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1727材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8873-99-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 200N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 200N 校正証明書付KDS
13,780税込15,158
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1727材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8873-99-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 150N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 150N 中国語版校正証明書付KDS
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8872-60-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 英語版校正証明書付KDS
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 150N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 150N 校正証明書付KDS
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8872-60-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルミニデプス 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルミニデプス 校正書類付SK(新潟精機)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
デジタルシックネスゲージ テクロックデジタルシックネスゲージテクロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から60日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら