34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300 質量(g)54.5 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18 分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃ センサー寸法(mm)3.5×120 機能温度計 使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 測定周期1秒/回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 分解能0.1 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 ヘッド長(mm)100 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
66,980 税込73,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等 許容差±2.5℃(100℃における) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定 使用温度範囲-40℃~+150℃ コイル長(mm)84
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理 許容差±2.5℃(0~200℃における) 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状ストレート 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等 材質ガード材質/黒色フェノールレジン 形状ひっかけタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~210℃における) 応答速度3秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~300℃における) 応答速度1.5秒 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~220 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状約100°
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等 長さ(mm)300(つなぎ線) 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度4秒 プラグ形状切りっぱなし 被覆材シリコン
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に 材質本体材質/ステンレス(SUS303) コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定 材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度0.5秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状30°
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa セット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書 電源充電式バッテリー 精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa 機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点 測定ガス非腐食性ガス 校正証明書付き
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等 材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303) 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性1年以上
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ
1本
68,980 税込75,878
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~1200 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 熱電対Kタイプ 耐久性1万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状90°
1本
43,980 税込48,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状45° 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
43,980 税込48,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~210 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~500 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度6秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等 使用温度範囲(℃)-50~150 許容差±2.5℃(0~150℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)5 プラグ形状標準プラグ
1本
39,980 税込43,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 形状挟みタイプ 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ
1本
34,980 税込38,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
32,980 税込36,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~400 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度5秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303) 種類高温用接触部 使用温度範囲(℃)-50~600 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)1.2×1.7 耐熱温度(℃)300 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 耐久性600℃にて6万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材ガラス繊維
1本
99,980 税込109,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定 材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度0.5秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート
1本
33,980 税込37,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等 材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±3.8℃(500℃における) 熱電対Kタイプ 耐久性800℃にて6万回以上 パイプ長(mm)1000 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)