ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(本体)ABS樹脂
仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
材質(気泡管)アクリル樹脂
気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦85×横72×奥41
本体質量(g)270
関連キーワード