カテゴリ

  • 測定用品(22)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(14)
    • 温湿データロガー 記録計(8)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • アズワン(9)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • A&D(1)
  • カスタム(1)
校正証明書
  • 付き
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • 0~60(4)
  • -10~50(4)
  • -15~40(1)
  • -40~85(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
  • -40~800(1)
  • -50~200(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「湿度計 小型」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型自記温湿度計 クォーツ式 7008-10シリーズ 佐藤計量器製作所小型自記温湿度計 クォーツ式 7008-10シリーズ佐藤計量器製作所
84,980税込93,478
1式
11日以内出荷から15日以内出荷
小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
温度測定範囲(℃)-15~40校正証明書一般校正
パルマⅡ型湿度計 温度計付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-57校正証明書一般校正(中国語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-56校正証明書一般校正(英語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-20校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
14日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
14日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
15日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
14日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
14日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
14日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-20校正証明書一般校正
エクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1個
14日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1個
14日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット温湿度計 校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 校正証明書付アズワン
32,800税込36,080
1個
15日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-20校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
熱電対温度計(Kタイプ) A&D熱電対温度計(Kタイプ)A&D(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
アルティメット温湿度計 カスタムアルティメット温湿度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガー(熱電対)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド質量(g)160電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度2ch精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1セット
当日出荷から8日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルメモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温湿度ロガー HIOKI(日置電機)データミニ温湿度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイドトラスコ品番408-4195質量(g)105電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。測定項目温度1ch、湿度1ch測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40~85記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存湿度測定範囲(%)0~100インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴防塵メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら