カテゴリ

  • 測定用品(41)
    • 照度計(36)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール(10)
  • 共立電気計器(2)
  • カスタム(7)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アズワン(9)
  • Tenmars(5)
  • 三和電気計器(2)
  • トプコンテクノハウス(2)
  • A&D(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
校正証明書
  • 付き
測定範囲(Lux)
  • 0~1999999(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 200(7)
  • 400(1)
  • 2000(7)
  • 4000(1)
  • 19990(2)
  • 20000(12)
  • 40000(1)
  • 99900(2)
  • 100000(1)
  • 199900(2)
  • 200000(17)
  • 280000(1)
  • 400000(5)
  • 1039000(1)
  • 2800000(1)
  • 12000000(1)
  • 28000000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照度計 校正書」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付 マザーツールマルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付マザーツール
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケースアズワン品番64-3729-47校正証明書一般校正
マルチ環境測定器 風速・温度・湿度・照度 校正証明書付 マザーツールマルチ環境測定器 風速・温度・湿度・照度 校正証明書付マザーツール
106,800税込117,480
1個
22日以内出荷
1台で照度、風速、温度、湿度の測定が可能
校正証明書一般校正
データロガー照度計 校正証明書付 マザーツールデータロガー照度計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1台
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース測定範囲(Lux)0~99900アズワン品番64-3729-32校正証明書一般校正
デジタル照度計 校正証明書付 マザーツールデジタル照度計 校正証明書付マザーツール
52,980税込58,278
1台
22日以内出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000アズワン品番64-3729-31校正証明書一般校正
照度計 セパレート式センサー付き 校正証明書付 マザーツール照度計 セパレート式センサー付き 校正証明書付マザーツール
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g測定範囲(Lux)0~19990アズワン品番64-3729-30校正証明書一般校正
デジタル照度計 校正証明書付 マザーツールデジタル照度計 校正証明書付マザーツール
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
データホールド機能電池残量表示MAX値表示/MIN値表示バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3測定範囲(Lux)0~1999999アズワン品番64-3729-05校正証明書一般校正
照度計ショウドケイ 校正証明書付 アズワン照度計ショウドケイ 校正証明書付アズワン
89,200税込98,120
1式
15日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)アズワン品番4-4262-02-20校正証明書一般校正
エクスポケット照度計 中国語版校正証明書付 アズワンエクスポケット照度計 中国語版校正証明書付アズワン
43,300税込47,630
1台
14日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット照度計 英語版校正証明書付 アズワンエクスポケット照度計 英語版校正証明書付アズワン
43,300税込47,630
1台
14日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット照度計 JCSS校正書付 アズワンエクスポケット照度計 JCSS校正書付アズワン
60,800税込66,880
1台
15日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-24校正証明書JCSS校正
照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ アズワン照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズアズワン
39,400税込43,340
1台
14日以内出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
39,400税込43,340
1台
14日以内出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
デジタル照度計 JCSS校正証明書付 カスタムデジタル照度計 JCSS校正証明書付カスタム
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×170質量(g)約190電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)測定精度±(5%rdg+4dgt)分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)サンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000ホールドアズワン品番6-6131-12-24校正証明書JCSS校正
デジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付 カスタムデジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付カスタム
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×170質量(g)約190電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)測定精度±(5%rdg+4dgt)分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)サンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000ホールドアズワン品番6-6131-12-20校正証明書一般校正
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
色彩輝度計 本体 トプコンテクノハウス色彩輝度計 本体トプコンテクノハウス
839,800税込923,780
1式
11日以内出荷
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。
仕様本体付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグセット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)質量(kg)3測定範囲輝度:0.01~12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え外形寸法(mm)120×325×162角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式)測定距離(mm)350~∞(対物レンズ金物先端からの距離)測定時間(秒)約0.5アズワン品番4-2435-21受光素子シリコンフォトダイオード校正証明書JCSS校正
輝度計 BM-9ACシリーズ トプコンテクノハウス輝度計 BM-9ACシリーズトプコンテクノハウス
409,800税込450,780
1式
10日以内出荷から24日以内出荷
受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57)インターフェースUSB(仮想COMポート)測定距離(mm)350~∞光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5°校正証明書付き
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付アズワン
36,900税込40,590
1台
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ アズワン照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズアズワン
56,900税込62,590
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書JCSS校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計共立電気計器
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
照度計 三和電気計器照度計三和電気計器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書種別照度計コード長さ(m)伸長0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61326測定範囲(Lux)0.1~403.9k受光素子比視感度近似SiフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.31MB)
レーザーパワーメータ 三和電気計器レーザーパワーメータ三和電気計器
32,980税込36,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書測定範囲400nm~1100nmコード長さ(m)伸長0.5波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
エクスポケット照度計 校正証明書付 アズワンエクスポケット照度計 校正証明書付アズワン
40,800税込44,880
1台
14日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース寸法(mm)50.9×24.7×132.9分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)機能オートパワーオフ、バックライト、データホールドサンプリング1回/秒アズワン品番2-3365-01-20校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付Tenmars
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
129,000税込141,900
1セットほか
当日出荷から33日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170分解能0.01~100lx連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
LEDモード付セパレート型デジタル照度計 カスタムLEDモード付セパレート型デジタル照度計カスタム
78,980税込86,878
1セット
当日出荷から32日以内出荷
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
セパレート型デジタル照度計 カスタムセパレート型デジタル照度計カスタム
75,980税込83,578
1セット
当日出荷から32日以内出荷
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
紫外線・照度・温湿度データロガー T&D(ティアンドデイ)紫外線・照度・温湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式種別TR-74Ui測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-1879-01警報の表示測定値、電池寿命警告、その他記録モードエンドレス/ワンタイムデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2校正証明書温度/湿度のみ対応
組込型温度計 A&D組込型温度計A&D(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃温度センサーサーミスター
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1セット
当日出荷から45日以内出荷
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
データロガー照度計 カスタムデータロガー照度計カスタム
97,980税込107,778
1セット
当日出荷から45日以内出荷
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)温度表示-100℃~+1300℃温度分解能(℃)0.1
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から33日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
照度計 マザーツール照度計マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
照度計 jis特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら