カテゴリ

  • 測定用品(29)
    • デジタル温度計(20)
    • アナログ温湿度計(3)
絞り込み
ブランド
  • 熱研(29)
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • -9.9~50(3)
  • -50~90(3)
  • -50~280(3)
  • -50~350(3)
  • -56~306(3)
  • -59.9~99.9(3)
  • -100~400(6)
校正証明書
  • 付き
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱研」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-57校正証明書一般校正(中国語)
厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 英語版校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-56校正証明書一般校正(英語)
厨房用温湿度計 校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 校正証明書付熱研
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-20校正証明書一般校正
大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-57校正証明書一般校正(中国語)
大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-56校正証明書一般校正(英語)
大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 校正証明書付熱研
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-20校正証明書一般校正
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57校正証明書一般校正(中国語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20校正証明書一般校正
熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-20校正証明書一般校正
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-57校正証明書一般校正(中国語)
芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正
ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)寸法(mm)104×18×42質量(g)65電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用測定範囲(℃)-50~90表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)センサーサーミスタ分解能0.1℃アズワン品番1-7340-01-20校正証明書一般校正
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
芯温計 クイックチェック 校正証明書付き 熱研芯温計 クイックチェック 校正証明書付き熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら