6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-40~50 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85 測定方法拡散式 保護等級IP67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85 測定ガス硫化水素 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0~100 検知対象ガス硫化水素(H2S) 使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス硫化水素 サンプリング方式拡散式
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用 検知範囲0~10000ppm 付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ 質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え 検知原理ニューセラミック式 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4) 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm 各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking 警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 検知原理熱伝導式 検知範囲0~100vol% 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)