12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式 角度の測定範囲(°)0~100 押針高さ(mm)2.5 最小目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴム タイプ旧JIS A形 質量(g)180 押針形状(mm)直径5.08 半球形 スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf) 押針高さ2.54 基準規格JISK 6301 スプリング式A形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式 質量(g)208 準拠規格ASTM D 2240 押針高さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
用途硬質ゴム 仕様アナログ式 準拠規格JIS K 6301(スプリング式C形) 押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形先端) 押針高さ(mm)2.54 スプリング荷重値 0度-100度(mN)980-44100(100-4500gf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクロックゴム硬度計
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
1セット
68,980 税込75,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式 押針高さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)