2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11 抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示4000カウントLCD 文字高(mm)9 周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能偏差測定、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.44V 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能 乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応 USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能 データホールド機能搭載 mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出 対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz) 単位(計量)mT専用 範囲(指示)0~3000.0mT 機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境0~40℃ 電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30 質量(g)約250 付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)