設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体圧縮空気
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2323
質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類汎用圧力計
精度±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(Pa)300~1200
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
こんなお得な商品も!

デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード