1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トプコンテクノハウス色彩輝度計 本体
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。
仕様本体 付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグ セット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文) 質量(kg)3 測定範囲輝度:0.01~12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え 外形寸法(mm)120×325×162 角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式) 測定距離(mm)350~∞(対物レンズ金物先端からの距離) 測定時間(秒)約0.5 アズワン品番4-2435-21 受光素子シリコンフォトダイオード 校正証明書JCSS校正
1式
839,800 税込923,780
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 色彩雫