カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 酸素濃度計(4)
    • ガス分析(2)
絞り込み
ブランド
  • 理研計器(2)
  • WatchGas(1)
  • ガステック(3)
校正証明書
  • 付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「酸欠 測定器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズガステック
52,980税込58,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズガステック
76,980税込84,678
1式
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58校正証明書一般校正
ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ ガステックガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
酸素濃度計 WatchGas酸素濃度計WatchGas
29,980税込32,978
1個
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)理研計器
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付理研計器
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%検知対象ガス酸素
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら