WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)180×40×40
測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃
質量(g)約489
電源単4(1.5V)×4本
精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃
センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間約15秒(90%応答)
サンプリング約1回/秒
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH
保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH
データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護100%O2
アラーム酸素濃度18%以下で警告音
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
分解能0.1%
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格JIST8201:2010
表示範囲0.0-40.0%
検知原理隔膜ガルバニ電池式
ブザー音80dB以上(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
アズワン品番63-7822-49-20
検知対象ガス酸素
警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
校正証明書JCSS校正
1式
¥54,980
税込¥60,478
14日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145
質量(g)本体/190、センサー部/140
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)
測定範囲(%)0~25.00
使用圧力範囲大気圧±10%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145
検知原理ガルバニ電池式
リード線(m)約1.7
測定範囲(vol%)0~25.00%
警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個
応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)
電池寿命2000時間
警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC
アズワン品番1-9499-11-20
分解能(%)0.01
校正証明書一般校正
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
表示分解能0.01vol%の低濃度酸素モニターです。
酸素濃度11vol%以下の測定に最適です。
アズワン品番61-4669-38-20
校正証明書一般校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素
質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
警報方式自己保持
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
検知対象ガス酸素
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
表示デジタル3.5桁
検知原理ガルバニ電池拡散式
警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF
応答速度約15秒(90%応答)
動作モードシンプルモード・フリーモード
検知対象ガス酸素
校正証明書一般校正
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)
表示デジタル3.5桁
測定精度±0.5% O2(0~30%O2)
検知原理ガルバニ電池拡散式
測定レンジ0~100% O2
応答速度約15秒(90%応答)
検知対象ガス酸素
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。
ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図
寸法(mm)48×37×105(突起部含む)
質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
表示方式最少目盛0.1%
機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)
測定原理ガルバニ電池式
指示精度±0.5%(酸素濃度)
防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号
防塵・防滴IP64相当
警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式
アズワン品番1-5653-31
校正証明書一般校正
1台
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64
質量(g)約75
機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等
警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
アズワン品番64-3949-58
校正証明書一般校正
1式
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
測定範囲(%)0~100
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式電子ブザー・赤色LED
応答速度15秒以内
分解能(%)0.1
校正証明書一般校正
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:25℃/O2:10%●型番:PO2-250●精度:±0.2%●応答速度:15秒以内(90%応答)●サンプリング:1回/秒●警報:18.0%以下ブザー●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:40×40×180mm●重量:194g●ソフトケース付き●測定範囲:0~30%●分解能:0.1%
検知原理ガルバニ電池式
アズワン品番64-3729-38
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
低消費電力、環境に配慮した設計です。
検知原理ジルコニア濃淡電池式
校正証明書一般校正
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式
校正証明書一般校正
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式
校正証明書一般校正
関連キーワード