カテゴリ

  • 測定用品(49)
    • 上皿はかり(19)
    • 天秤(19)
絞り込み
ブランド
  • A&D(34)
  • オーハウス(11)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • ケツト科学研究所(2)
最小表示
  • 0.0005kg(2)
  • 0.001g(2)
  • 0.01g(3)
  • 0.01mg(1)
  • 0.05g(4)
  • 0.1g(34)
  • 0.1mg(5)
  • 0.2g(4)
  • 0.5g(7)
  • 1g(12)
  • 1mg(2)
  • 2g(2)
  • 5g(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 1.5kg(4)
  • 3kg(8)
  • 12.2kg(2)
  • 15kg(2)
  • 30kg(3)
  • 120g(3)
  • 220g(3)
  • 300g(3)
  • 310g(5)
  • 510g(3)
  • 600g(4)
  • 620g(4)
  • 1200g(2)
  • 1500g(4)
  • 2200g(3)
  • 3000g(7)
  • 3100g(3)
  • 6000g(4)
  • 6200g(7)
  • 10200g(2)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(3)
  • ct(カラット)(3)
  • g(グラム)(18)
  • kg(キログラム)(7)
  • mg(ミリグラム)(1)
  • mom(モンメ)(1)
  • N(ニュートン)(1)
  • PCS(3)
校正証明書
  • 付き
種類
  • 種類電子天秤(23)
電子天秤
表示形式
表示形式
デジタル(18)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 132×130(1)
  • 158×146(1)
  • 170×140(1)
  • 190×144(1)
  • 190×190(1)
  • 230×174(1)
  • 230×190(1)
  • 234×204(1)
  • 300×210(2)
  • 300×225(3)
  • 360×320(1)
  • 386×346(1)
132×130・158×146・170×140・190×144・190×190・230×174・230×190・234×204・300×210・300×225・360×320・386×346
計量皿形状
  • (5)
  • (22)
丸・角
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 北海道(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 宮城県(3)
  • 宮崎県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山形県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
  • 岩手県(3)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途同一物の計数作業等種類電子天秤
個数計 A&D個数計A&D
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
個数計 GCシリーズ Option品 A&D個数計 GCシリーズ Option品A&D
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付きA&D
94,980税込104,478
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズA&D(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-MシリーズA&D
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS316
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズA&D
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個外形寸法H(mm)171消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズA&D
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個表示形式デジタル消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&Dベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D
91,980税込101,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D
29,980税込32,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g付属品取扱説明書、ACアダプタ種類分析電子天びん電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)本体質量(kg)約6外形寸法D(mm)330外形寸法W(mm)249サンプル数(個)10、25、50または100個外形寸法H(mm)327計数可能最小単重(g)0.0001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒通信機能RS232C 25ピンメス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)計量皿形状ひょう量単位mg
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
ナビゲーターNVT オーハウスナビゲーターNVTオーハウス
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
ナビゲーターNV オーハウスナビゲーターNVオーハウス
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
コンパスCXシリーズ オーハウスコンパスCXシリーズオーハウス
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
コンパスCRシリーズ オーハウスコンパスCRシリーズオーハウス
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から10日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&Dパーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&Dパーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
スカウト オーハウススカウトオーハウス
69,980税込76,978
1セット
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
汎用電子天びん MCシリーズ A&D汎用電子天びん MCシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
校正用分銅内蔵計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備防塵・防水IP65使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
校正用分銅内蔵型ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約3.9電源ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)315消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約5回/秒、約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重安定時間(秒)約2秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D分析用電子天びん HR-AシリーズA&D
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
189,800税込208,780
1セット
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
98,980税込108,878
1セット
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
V3000デジタルはかり非防水タイプ オーハウスV3000デジタルはかり非防水タイプオーハウス
84,980税込93,478
1セット
7日以内出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル材質(本体)T304ステンレス製材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)保護等級非対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可範囲風袋:最大ひょう量まで単位計量:グラム;キログラムディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきことひょう量単位g
PSポケット天びん オーハウスPSポケット天びんオーハウス
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)65(W)×63(D)計量方式重量表示部液晶表示安定時間(秒)2(代表値)電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時)電源ボタン電池(CR2032)2個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1g質量(kg)80ひょう量単位g
防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
279,800税込307,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)精度等級3級
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)、0.1%最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き動作温湿度範囲5~35℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50または100最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)質量(kg)約0.55(電池含む)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズA&D(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)質量(kg)約0.55(電池含む)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら