こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)200(電池含む)
外形寸法(mm)54×34×232H
電源006P(9V) 電池
精度±1.5dB
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)約60
測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
関連キーワード