14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差±3 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)63.5×16 シリーズ129 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm)101.6×16 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~50 ベース寸法(mm)101.6×16 種別替ロッド形デプス タイプアナログ シリーズ129 測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスマイクロ
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.03 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)42 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)62 精度(mm)±0.01 寸法b(mm)100 保存温度(℃)-10~60 電池寿命(通常使用で約)1年 寸法c(mm)42 寸法f(mm)16 電池寿命1年 保存湿度(%)80以下
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)