カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • デプスゲージ(14)
    • デジマチックインジケータ(1)
    • ノギス(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(8)
  • 200~400未満(8)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(10)
  • 0.02(2)
  • 0.05(4)
校正証明書
  • -
  • 付き(18)
ベース寸法(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 63.5(5)
  • 100(12)
  • 101.6(1)
  • 150(1)
  • 250(3)
  • -(1)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
  • Φ40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミツトヨ デプスゲージ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から30日以内出荷
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)タイヤデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)フック付ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デプスマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~600寸法L(mm)800シリーズ527ベース寸法(mm)250(厚み10)
専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H Mitutoyo(ミツトヨ)527シリーズ フック付デプスゲージVDS-HMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)63.5×16シリーズ129測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~50ベース寸法(mm)101.6×16種別替ロッド形デプスタイプアナログシリーズ129測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差±3測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)527シリーズ デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型シリーズ527
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)単体形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ128
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら