4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)2.3以下 仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式 質量(g)145 タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ3.5球状 測定子形状(mm)Φ2.5平 精度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±15
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)