カテゴリ

  • 住設機器(52)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック(25)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • ノーリツ(4)
  • リンナイ(4)
  • カクダイ(3)
  • パロマ(3)
  • 潤工社(2)
  • ベッセル(2)
  • ミヤコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • ホシザキ(1)
  • ミナミサワ(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • STIEBEL(スティーベル)(1)
  • コンドーFRP工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 電気 給湯 器」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)日本イトミック
97,980税込107,778
1セット
15日以内出荷から26日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)・SW:スワン形状タイプ・SK:壁付タイプ・SS:台付スタンダードタイプ湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ日本イトミック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230
電気ポット ピーコック魔法瓶工業電気ポットピーコック魔法瓶工業
1台
取扱停止中
1200Wヒーターで電気ケトルのようにすぐに沸く保温・再沸騰機能でいつでもすぐに使用可能転倒湯漏れ防止機能搭載の安心安全設計電源コードはマグネットプラグ採用操作パネルに中央にある大きな給湯ボタンを軽くワンタッチすればお湯が注げます上ふたは着脱式なのでお手入れ簡単本体胴部は軽くてサビないプラスチック製
用途湯沸かしに。電動給湯ポット 保温 再沸騰 小型 湯沸かし器 空焚き防止 軽量 コンパクト 新生活 事務所 オフィス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200保証期間1年
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ リンナイガス小型湯沸かし器 先止式タイプリンナイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用種別家庭用(出湯管のない先止式になります)接続口径給水・給湯:15A(R1/2)質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5色(本体)ホワイト関連資料(0.08MB)給湯号数5号設置形態屋内壁掛・後面近接設置型グリーン購入法適合ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ リンナイガス小型湯沸かし器 先止式タイプリンナイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用種別家庭用(出湯管のない先止式になります)接続口径給水・給湯:15A(R1/2)質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5色(本体)ホワイト関連資料(0.08MB)給湯号数5号設置形態屋内壁掛・後面近接設置型グリーン購入法適合ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ リンナイガス小型湯沸かし器 先止式タイプリンナイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用種別家庭用(出湯管のない先止式になります)接続口径給水・給湯:15A(R1/2)質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5色(本体)ホワイト関連資料(0.08MB)給湯号数5号設置形態屋内壁掛・後面近接設置型グリーン購入法適合ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ リンナイガス小型湯沸かし器 先止式タイプリンナイ
36,980税込40,678
1台
13日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用種別家庭用(出湯管のない先止式になります)接続口径給水・給湯:15A(R1/2)質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5色(本体)ホワイト関連資料(0.08MB)給湯号数5号設置形態屋内壁掛・後面近接設置型グリーン購入法適合ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】INAX(LIXIL)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向ノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式ノーリツ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.28MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル日本イトミック
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル日本イトミック
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
フロースイッチ CQSシリーズ 鷺宮製作所フロースイッチ CQSシリーズ鷺宮製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用耐湿性、耐塵性に優れていますポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
小型食器洗浄機 ホシザキ小型食器洗浄機ホシザキ
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
小型湯沸器用防熱カバー ノーリツ小型湯沸器用防熱カバーノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
小型湯沸器がコンロの直上にあると不完全燃焼防止装置が作動し火がつかなくなったり、湯沸器の寿命を短くする原因となるため、コンロ直上設置は禁止されています。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買い替える場合は、コンロの直上から他の場所に移動する必要があります。 移設が困難で、やむをえずコンロの直上に設置する場合は「2008年4月以降に製造された小型湯沸器と、メーカー指定の小型湯沸器用防熱カバーの取付」が必要となります。
対応機種2008年4月以降製造のノーリツ製小型湯沸器関連資料(0.07MB)グリーン購入法適合
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
34,980税込38,478
1巻(100m)ほか
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
Cトラップ 小型空調機用 コンドーFRP工業Cトラップ 小型空調機用コンドーFRP工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90アズワン品番64-1052-23
小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)350定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)タンク容量(L)約0.8沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1電源プラグアース線タイプ AC125V 15A適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K給水方式元止め式水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)温度調節バイメタルによるON-OFF制御タイマー別売(EFH-TM4)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)ミナミサワ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0日本イトミック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0日本イトミック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0日本イトミック
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです仕様号数換算:1.4号電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ日本イトミック
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き日本イトミック
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ日本イトミック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら