120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間) LED寿命(時間)約50000 調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638 照度(Lx)最大15000以上 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属) 充電時間(時間)約4 寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時) 色温度(K)6000 質量(g)119 アズワン品番7-4854-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ
一般的な仕様のスタンダートタイプです。 ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/亜鉛合金 全長(mm)190 質量(g)約45 タイプテイラータイプ アズワン品番7-9455-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ
触診用ブラシ、知覚ピン付きの万能タイプです。 ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、触診用ブラシ/ナイロン、ハンドル/亜鉛合金、針/スチール 全長(mm)195 質量(g)約80 タイプバックハンマータイプ アズワン品番7-9454-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047 医薬品医療機器等法一般医療機器 ヘッド長さ(mm)53
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ
ハンドル部は持ちやすいプラスチックグリップ(ABS樹脂製)を採用しています。 ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
仕様樹脂ハンドル 材質本体/亜鉛合金・真鍮、ハンドル部/ABS樹脂、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)230 質量(g)約155 アズワン品番7-9453-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047 医薬品医療機器等法一般医療機器 ヘッド長さ(mm)83
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ
ヘッド部は可変式構造を採用し、タテ・ヨコと用途に合わせて調整可能です。 ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
仕様伸縮タイプ 材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/真鍮 全長(mm)165~380 質量(g)約100 ヘッド径(Φmm)約47 アズワン品番7-9452-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 動画あり
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL 付属品マウスピース×2個、チューブ×1本 材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)マウスピース:60 寸法(mm)178×58×143 抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm)260 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm)0.05(掌部) 全長(mm)240 タイプ左右兼用 加工指先エンボス加工 箱寸法(mm)200×110×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003 関連資料(0.27MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ディスポ歯鏡 滅菌済
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)165 滅菌EOG滅菌済(個包装) ミラー径(Φmm)22.3 アズワン品番7-7582-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
849 税込934
当日出荷

良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを押さえています。 適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
仕様約1600枚 材質綿100% 寸法(mm)40×40 アズワン品番8-2442-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1600枚)
1,337 税込1,471
欠品中

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×1200 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番9012 アズワン品番8-5945-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10包)
3,762 税込4,138
当日出荷

光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09 全長(mm)約230 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10M
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質綿100% サイズ30cm×10m テープ長さ(m)10 アズワン品番8-2443-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
574 税込631
当日出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001 寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427 材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム 光源LED 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 電源コード(m)3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 動画あり
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式 セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 質量(kg)0.425 電源AC100~240V50/60Hz 消費電力12W ボトル容量(mL)6 噴霧能力(mL/min)0.35 サイズ(mm)113×113×84 アズワン品番7-2395-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007 粒子径(μm)MMAD約3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 動画あり
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿100% 折数12重折タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋)
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)クスコ膣鏡
材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS410) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201503 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。 使いきりやすい少量タイプです。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。 必要だけど大量には使わない時に。 EOG滅菌済(個包装)。
混率(%)綿100 折数12折タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30袋)
614 税込675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部が細くなっています。
寸法(mm)120 材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201504 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)アドソン鑷子
材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番6060 アズワン品番8-5945-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
1,683 税込1,851
翌々日出荷

ナビス(アズワン)聴診器[外バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
グレー 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様伸縮不織布 材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン) ケーブル長(m)0.9 測定精度SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ 全長770mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)約770 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様シングル内バネ式 付属品ネームタグ×1個 材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC 全長770mm 質量(g)約70 タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
グレー 付属品ネームタグ 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ブルードレープ(穴無し)
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様EOG滅菌済(個包装) タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10パック)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で扱いやすいベーシックモデル。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)約780 ブラック 質量(g)約77 対象成人用 アズワン品番7-8434-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。成人から小児まで、これ1本で聴診できます
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン 寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36 タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能) 全長(mm)約720 質量(g)約175 付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット 対象成人用、小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5944-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
1,584 税込1,742
翌々日出荷

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5944-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
1,881 税込2,069
翌々日出荷

ソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5943-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
2,178 税込2,396
翌々日出荷

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×900 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番9090 アズワン品番8-5945-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
2,772 税込3,049
翌々日出荷