仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)
材質真鍮
全長145mm
質量(g)60
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
色温度3300ケルビン
照度(Lux)6500(5cm離した時)
アズワン品番0-6803-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スポットライトの大きさはリングを回して変えられ、距離15cmで約Φ40~100mmの明るさを照射します。
ハロゲン電球使用。
寸法(mm)Φ17.5×160
質量(g)92
電源単3乾電池×2個(付属)
使用電球MS-H球(L-64)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131106701
松吉医科器械コード02-3400-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。
LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。
タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2.5
光源LED
作業距離(mm)305~500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。
フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。
タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。
仕様照野径(Φmm):100~250
質量(kg)2.4
高さ(mm)1200
切替方式(照度)1段階
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2.5
光源LED
キャスター径(Φmm)40
照度(Lux)20000
作業距離(mm)400
アズワン品番8-2580-21
LED寿命(時間)50000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
関連キーワード