吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様交換用吸引チューブ
対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-36
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
半透明のシリコンノズルは鼻水の色や状態を確認しながら吸引できます。シリコンノズルとジョイントは取り外して煮沸消毒が可能です。シリコン製のノズルは肌に優しく、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。ノズルジョイントは内径Φ5~8mmのチューブが接続できる多段階のコネクタ形状です。
対象乳児~幼児
材質ノズル/シリコンゴム、ノズルジョイント/PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。
バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)30
内径(Φmm)4.8~9.5
外径(Φmm)6.8~12.8
アズワン品番7-4133-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
種別本体のみ
材質ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコン
アズワン品番7-3219-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥31,980
税込¥35,178
63日以内出荷
仕様本体セット
セット内容嘴管(曲235mm)×1本・嘴管(直450mm・300mm・70mm)×各1本
材質嘴管・ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコン
アズワン品番7-3219-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥50,980
税込¥56,078
93日以内出荷
子宮頸がん円錐切除手術時の電気メスによって発生する煙を吸い取る吸引口付き腟鏡です。
電気メスの他、レーザー手術や凝固などの煙による視界不良の問題も解決します。
チューブ接続部と病院の吸引装置を汎用チューブで接続して使用します。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌可。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375038
医薬品医療機器等法一般医療機器
光源を通すファイバーが組み込まれています。品番:59000、59001、59004はスモークチューブ(吸引管)付は、焼灼処置などで発生した煙を逃し、視野の確保に有効です。
品番:590XSはコードレスLEDイルミネーションシステムはハンドル部分が握りやすく、患部を安定して照らすことができます。
仕様未滅菌
材質アクリル樹脂
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000025
オートクレーブの可否不可・EOG滅菌可
医薬品医療機器等法一般医療機器
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具
材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ
仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード