収納や携帯に便利なケース付。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000
医薬品医療機器等法一般医療機器
真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。
材質PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)
ISO規格ISO7376-3準拠
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00032AM1030
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。ブレードに電気的接点はありません。光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
仕様オートクレーブ可
材質ブレード/ステンレス(SUS304)、スチールライトパイプ/ステンレス(外側)・グラスファイバー(内側)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
材質真鍮(クロムメッキ)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
未熟児、新生児、乳幼児ミラー型ブレードと細く握りやすいハンドルがセットになっています。ハンドルは汚れが残りにくいスパイラル加工を採用。明るいXENONランプを使用しています。国際規格ISO7376に準拠しているグリーンスタンダードなので、他社のハンドルやブレードと互換性が有ります。
寸法(Φ×mm)【ハンドル】19×107
使用電池リチウムイオン電池CR123(テスト用付属)
アズワン品番64-1126-93
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
ブレードサイズ(mm)サイズ00(未熟児用)/65、サイズ0(新生児用)/75、サイズ1(乳幼児用)/102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法一般医療機器
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
仕様マッキントッシュ
材質ステンレス鋼
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法一般医療機器
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060
仕様ミラー
材質ステンレス鋼
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製のディスポブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。豊富なサイズ展開。サイズはブレードのネックから先端までの長さです。
材質ステンレス鋼
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製のディスポブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。豊富なサイズ展開。サイズはブレードのネックから先端までの長さです。
材質ステンレス鋼
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレードはステンレススチールの完全防錆。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
ISO7376適合のハンドルに装着できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00032AM1035
医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルのステンレス製のブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格準拠(グリーンライン)商品にて使用可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルのステンレス製のブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格準拠(グリーンライン)商品にて使用可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
<検眼鏡>
小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。
独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。
<耳鏡>
2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。
ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。
喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D
付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)
セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
電源単3乾電池×各2個(付属)
光源2.5Vハロゲン電球
アズワン品番0-6369-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
関連キーワード