29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm) 材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ アズワン品番8-3068-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
1,198 税込1,318
当日出荷

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(10個×5シート)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,590 税込12,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,900 税込10,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002 互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,000 税込9,900
6日以内出荷

X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)45×42 アズワン品番8-4706-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,980 税込2,178
当日出荷

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

カーディナルヘルスケンドール電極
モニタリングやストレステスト用電極として幅広くご使用いただけます。ハイドロファインジェルは、ジェル自体に粘着性をもたせ、より強い粘着力と皮膚への刺激軽減を可能にしました。基材に31112496~40000003・31013926はフォーム、22750はテープを使用。40000003・22750はX線透過タイプで、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD001A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×20袋)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC コネクタ形状電極:クリップ リード線(m)1 コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
12,500 税込13,750
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×5プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC、AHA 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
3,398 税込3,738
欠品中

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:90 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
15,990 税込17,589
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×3プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC、AHA 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケット リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ 適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
6,490 税込7,139
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムメディカルソフト・E X線透過ECG電極
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格成人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。
用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ リード線長さ(mm)610 適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203 電極数(リード線)4個 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

日本メディカルネクストインスパッドS ECG電極
素材とゲルタイプの組み合わせで7種類の製品をラインナップしています。2334は心電図検査用。素材は7160・7170フォーム8160・8171・8320クロスで、ゲルは7160・8160ソリッドゲル7170・8171ウェットゲル8320全面ゲルです。T626Cの多孔式ラミネートゲルタイプは高い通気性と接着力を両立しました。X線に写りにくいカーボン素材を使用し、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000027 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(500枚)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムメディカルソフト・E ECG電極
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用S 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

パラマ・テックディスポ電極
「EP-202」「EP-301」「EP-501」用 ディスポ電極。外部電極コードを使用しての測定は、体動などによるノイズの混入を防ぎ、より安定した心電波形を得ることが可能になります
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00117000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本×5袋)
5,900 税込6,490
7日以内出荷

カーディナルヘルスケンドール電極(X線透過)
モニタリングやストレステスト用電極として幅広くご使用いただけます。ハイドロファインジェルは、ジェル自体に粘着性をもたせ、より強い粘着力と皮膚への刺激軽減を可能にしました。基材に31112496~40000003・31013926はフォーム、22750はテープを使用。40000003・22750はX線透過タイプで、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD006A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×20袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子旧型12ピンソケット付き心電計とフクダ電子CMC-700-5リード線を接続するフクダ電子CI-700D-5互換の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグ リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ リード線長さ(mm)610 適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
5,490 税込6,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。 サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。 しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。 最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。 X線透過性を有しています。
用途心電図モニタリング用のディスポ電極 材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)32×32 粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤 アズワン品番61-0503-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200袋×3個)
55,980 税込61,578
6日以内出荷