16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) 測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合【患者】30kg以上 コード長さ(m)耳/1.5 仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人 アズワン品番7-9204-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂 タイプハード コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人・新生児 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプラップ コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 アズワン品番7-9204-07 適応体重(kg)3未満もしくは30以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm) 材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ アズワン品番8-3068-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム タイプソフト コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(10個×5シート)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×5プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC、AHA 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×3プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC、AHA 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケット リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:90 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
15,990 税込17,589
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
3,398 税込3,738
欠品中