橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。
圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)9
プレート寸法(mm)36×30
パッド寸法(mm)27×15
テープ部分(mm)40×120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131140
松吉医科器械コード07-3425-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布
寸法(mm)80×300
タイプ未滅菌タイプ
アズワン品番8-6523-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100
医薬品医療機器等法一般医療機器
非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00
医薬品医療機器等法一般医療機器
圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。
EOG滅菌済。
粘着面(mm)39×80
パッド寸法(mm)27×15
厚さ(mm)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130
医薬品医療機器等法一般医療機器
止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。
透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270
パッド径(Φmm)10
医薬品医療機器等法一般医療機器
止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂
寸法(mm)35×80
粘着剤アクリル系粘着剤
パッドサイズ(Φmm)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。
浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。
通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。
表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
寸法(mm)125×125
タイプシートタイプ
アズワン品番8-6522-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA01
松吉医科器械コード24-2661-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。
乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。
固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。
キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。
手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。
吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。
極めて低コストで経済的です。
寸法(mm)200×250
タイプ未滅菌タイプ
アズワン品番8-2326-07
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
吸水性の高いパッドを使用しています。
2層構造の吸水性の高い厚みのあるパッドで、圧迫しながらの止血が可能です。
個包装(1回分)なので、衛生的に使用できます。
不織布には撥水性があり、滲出液・血液の付着を軽減します。
EOG滅菌済(個包装)。
用途穿刺部の圧迫止血・被覆保護
材質基材/不織布、粘着材/アクリル系
基材不織布
粘着面(mm)40×55
アズワン品番61-9733-10
パッドサイズ(Φmm)16
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
止血用パッド付救急絆創膏。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用方法(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
個包装のため、シーンに合わせて1個入と2個入から選択していただけます。
用途透析終了後の穿刺部位の圧迫止血に。止血困難な患者様に。
材質防水シート(表面):ポリエチレン、不織布:アルギン酸カルシウム、メッシュシート(圧迫面):ポリエチレン
寸法(cm)2×2
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000156
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材。
固定用シートを台に貼付、片手で容易に処置が可能です。
テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼付が容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。
作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。
材質パッド:不織布 粘着テープ:レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000074
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード