15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm)80×300 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。 圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)9 プレート寸法(mm)36×30 パッド寸法(mm)27×15 テープ部分(mm)40×120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131140 松吉医科器械コード07-3425-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。 EOG滅菌済。
粘着面(mm)39×80 パッド寸法(mm)27×15 厚さ(mm)6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm)10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(80枚)ほか
698 税込768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25 直径(Φmm)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023A00104 松吉医科器械コード24-2669-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個×25袋)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。 伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。 1袋1枚入でEOG滅菌済です。 血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂 寸法(mm)35×80 粘着剤アクリル系粘着剤 パッドサイズ(Φmm)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ミリオンエイドショットキープ
吸水性の高いパッドを使用しています。 2層構造の吸水性の高い厚みのあるパッドで、圧迫しながらの止血が可能です。 個包装(1回分)なので、衛生的に使用できます。 不織布には撥水性があり、滲出液・血液の付着を軽減します。 EOG滅菌済(個包装)。
用途穿刺部の圧迫止血・被覆保護 材質基材/不織布、粘着材/アクリル系 基材不織布 粘着面(mm)40×55 アズワン品番61-9733-10 パッドサイズ(Φmm)16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

処置が容易で穿刺部を効果的に圧迫し、優れた止血効果が得られる被覆保護材です。 5連仕様の製品を固定用テープに貼り付け、スピーディーに片手で容易に剥して使用することができます。 程良い伸縮性と強度に優れた布製テープと2層構造のパッドで、優れた圧迫力が得られます。 1袋5シート入りで、EOG滅菌済です。
材質(パッド)不織布、(粘着テープ)ポリエステル・綿・合成ゴム 寸法(mm)20×70 パッド寸法(mm)20×15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000075 使用期限5年(未開封) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(500枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。 固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。 キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。 手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。 吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。 極めて低コストで経済的です。
寸法(mm)200×250 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-2326-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン 仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー 質量(g)28 アズワン品番8-4724-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,490 税込1,639
欠品中

止血用パッド付救急絆創膏。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(500枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ノンスティーナⅩの厚手で柔らかいタイプ 脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。 台紙は術後カウントにも使用できます。 E.Oガス滅菌済
滅菌E.Oガス滅菌済 仕様X線造影材入、糸付 包装10枚/台紙 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000155 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)