9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000 アーム寸法(mm)850 照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード24-3803-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯
RoHS
診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明 仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5 寸法(mm)(照射野)150 高さ(mm)アーム調節(垂直):1230 径(Φmm)(灯径)290 電源(V)100 AC 色温度(K)4500 スタンド付属 キャスター数4 電源プラグ3ピン(アース付き) 照度(Lux)40000(1.0m距離) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷

明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm) 電源コード(m)2.5 光源LED電球×1個 径(Φmm)210(灯) 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし) 寸法(mm)460×460×900~1650 アズワン品番0-5227-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,700 税込65,670
当日出荷

17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm) 質量(kg)約7.5 電源AC100V 50/60Hz(17W) 照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007 松吉医科器械コード24-6019-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm) 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz(4.2W) 照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006 松吉医科器械コード24-5028-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀 ノアール・AESCULAP(R)
チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀 ノアール BCシリーズ
チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
91,980 税込101,178
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 無影