輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048
医薬品医療機器等法一般医療機器
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社
タイプ充填キット
品名輸液セット
コネクタ神経麻酔用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155
一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット
医薬品医療機器等法一般医療機器
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。
品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質バルブ部/シリコンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000
医薬品医療機器等法一般医療機器
●光分解を起こしやすい薬剤用に使用可能な遮光タイプを導入しました。●遮光タイプも追加、サイズが豊富です。●輸液口をゴム栓タイプにすることで混注も容易にでき、抜き差しによる輸液薬剤等の漏れも防げます。●ビン針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止する為、輸液口をゴム栓タイプにしました。●ハンガー形状を大きくして手の挿入を容易にしました。
主な機能在宅中心静脈栄養用輸液セット・付属品・輸液バッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード