粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
X線透過タイプです。
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)45×42
アズワン品番8-4706-24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202
医薬品医療機器等法一般医療機器
導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192
医薬品医療機器等法一般医療機器
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm)
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
アズワン品番8-3068-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
素材とゲルタイプの組み合わせで7種類の製品をラインナップしています。2334は心電図検査用。素材は7160・7170フォーム8160・8171・8320クロスで、ゲルは7160・8160ソリッドゲル7170・8171ウェットゲル8320全面ゲルです。T626Cの多孔式ラミネートゲルタイプは高い通気性と接着力を両立しました。X線に写りにくいカーボン素材を使用し、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000027
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。
かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。
貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用S
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
リード線長さ(mm)610
適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201
医薬品医療機器等法一般医療機器
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格成人用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。
用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
リード線長さ(mm)610
適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203
電極数(リード線)4個
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
仕様X線透過性電極
材質フォーム基材・導電性粘着剤
寸法(mm)約40×32.5
アズワン品番8-1883-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000187
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10個×5シート)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。
サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。
しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。
最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。
X線透過性を有しています。
用途心電図モニタリング用のディスポ電極
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)32×32
粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤
アズワン品番61-0503-26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200袋×3個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード