ゼリーなしタイプなので、プローブへの着脱が簡単であり、手も汚れないので洗浄時の手間が省け、使用後の処理も簡単です。コンドームのような精液だまりがなく、ぴったりフィットします。
材質ラテックス(天然ゴム)
全長(mm)180~200
厚さ(mm)0.07±0.02
折幅(mm)胴部:52.0±3.0
一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AKBZX00088000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
感染を予防し、プローブ洗浄の手間を省く、装着しやすい経膣プローブ専用カバーです。ディスポーザブル製品のため、患者及び医療従事者の感染を予防し、清潔に使用できます。使用後の処理が簡単に行えるため、プローブ洗浄時の手間を省けます。ゼリーがついていないため、装着時にべたつかず、プローブへの着脱も簡単です。コンドームのような精液だまりがないため、ぴったりフィットして、より鮮明な画像が得られます。袋タイプは、チャック付きアルミ袋入りのため、取り出してすぐに使用できます。個包装タイプは、1個ずつアルミ包装しているため、より清潔に保管・使用できます。
一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:222AKBZX00088000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード