ANGELバルーンカテーテル2WAYケンツメディコ3日以内出荷から10日以内出荷
ラテックスバルーンの内外面に、シリコンエラストマーコーティングを施しているので、比較的長期にわたる留置が可能です。表面が滑らかで、患者に過度の違和感を与えません。
サイズ10cc/ラテックス一般的名称(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)3日以内出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
色【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低